Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer ISO durchgangsloch 00807 DIN371GG HSS-E M6 x1

  • ERIKS:11971535
Image 1
Zur Liste hinzufügen

26,57 €/ Stückexkl. MwSt

31,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
6
Gewindesteigung Innengewinde
1 mm
Farbcode
Weiss-ring
DIN-Norm
371
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
80 mm
Gewindelänge
16 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Quadratischer Kopf
4.9 mm