Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer ISO durchgangsloch 00803 DIN371N HSS-E M4

  • ERIKS:11971482
Image 1
Zur Liste hinzufügen

25,65 €/ Stückexkl. MwSt

30,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
4
Gewindesteigung Innengewinde
0.7 mm
Farbcode
Gelb-ring
DIN-Norm
371
Material
HSS-co
Gesamtlänge
63 mm
Gewindelänge
12 mm
Schaftdurchmesser
4.5 mm
Quadratischer Kopf
3.4 mm