Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer ISO durchgangsloch 00803 DIN371N HSS-E M3

  • ERIKS:11971480
Image 1
Zur Liste hinzufügen

24,80 €/ Stückexkl. MwSt

29,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
3
Gewindesteigung Innengewinde
0.5 mm
Farbcode
Gelb-ring
DIN-Norm
371
Material
HSS-co
Gesamtlänge
56 mm
Gewindelänge
10 mm
Schaftdurchmesser
3.5 mm
Quadratischer Kopf
2.7 mm