Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer ISO durchgangsloch 00803 DIN371N HSS-E M2

  • ERIKS:11971475
Image 1
Zur Liste hinzufügen

31,54 €/ Stückexkl. MwSt

36,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
2
Gewindesteigung Innengewinde
0.4 mm
Farbcode
Gelb-ring
DIN-Norm
371
Material
HSS-co
Gesamtlänge
45 mm
Gewindelänge
8 mm
Schaftdurchmesser
2.8 mm
Quadratischer Kopf
2.1 mm