Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer ISO durchgangsloch 00799 DIN371N R15 HSS-E M3,5

  • ERIKS:11971440
Image 1
Zur Liste hinzufügen

39,68 €/ Stückexkl. MwSt

46,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
3.5
Gewindesteigung Innengewinde
0.6 mm
Farbcode
Gelb-ring
DIN-Norm
371
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
56 mm
Gewindelänge
7 mm
Schaftdurchmesser
4 mm
Quadratischer Kopf
3 mm