Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer ISO durchgangsloch 00790 DIN376N-LH HSS-E M12

  • ERIKS:11971371
Image 1
Zur Liste hinzufügen

75,64 €/ Stückexkl. MwSt

88,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
12
Gewindesteigung Innengewinde
1.75 mm
Farbcode
Gelb-ring
DIN-Norm
376
Material
HSS-co
Gesamtlänge
110 mm
Gewindelänge
24 mm
Schaftdurchmesser
9 mm
Quadratischer Kopf
7 mm