42,40 €/ Stückexkl. MwSt
49,61 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Gewindeform | metrisch |
Gewindemaß metrisch | 6 |
Gewindesteigung Innengewinde | 1 mm |
Farbcode | Gelb-ring |
DIN-Norm | 371 |
Material | HSS-co |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |
Gesamtlänge | 80 mm |
Gewindelänge | 11 mm |
Schaftdurchmesser | 6 mm |
Quadratischer Kopf | 4.9 mm |