Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer ISO durchgangsloch 00784 DIN376N R40 HSS-E M18

  • ERIKS:11971331
Image 1
Zur Liste hinzufügen

148,72 €/ Stückexkl. MwSt

174,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
18
Gewindesteigung Innengewinde
2.5 mm
Farbcode
Gelb-ring
DIN-Norm
376
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
125 mm
Gewindelänge
25 mm
Schaftdurchmesser
14 mm
Quadratischer Kopf
11 mm