Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer ISO durchgangsloch 00734 DIN376H HSS-E M12

  • ERIKS:11971214
Image 1
Zur Liste hinzufügen

58,59 €/ Stückexkl. MwSt

68,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
12
Gewindesteigung Innengewinde
1.75 mm
Farbcode
Rot-ring
DIN-Norm
376
Material
HSS-co
Gesamtlänge
110 mm
Gewindelänge
24 mm
Schaftdurchmesser
9 mm
Quadratischer Kopf
7 mm