Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer BSW 02892 DIN371N HSS-E BSW W3/16

  • ERIKS:11975147
Image 1
Zur Liste hinzufügen

56,76 €/ Stückexkl. MwSt

66,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
BSW
Gewindegröße
3/16 in
Gewindesteigung Innengewinde
24 in
Farbcode
Gelb-ring
DIN-Norm
371
Material
HSS-co
Gesamtlänge
70 mm
Gewindelänge
14 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Quadratischer Kopf
4.9 mm