70,36 €/ Stückexkl. MwSt
82,32 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Gewindeform | BSW |
Gewindegröße | 5/16 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 18 in |
Farbcode | Gelb-ring |
DIN-Norm | 371 |
Material | HSS-co |
Gesamtlänge | 90 mm |
Gewindelänge | 18 mm |
Schaftdurchmesser | 8 mm |
Quadratischer Kopf | 6.2 mm |