77,53 €/ Stückexkl. MwSt
90,71 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Gewindeform | BSW |
Gewindegröße | 3/8 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 16 in |
Farbcode | Gelb-ring |
DIN-Norm | 371 |
Material | HSS-co |
Gesamtlänge | 100 mm |
Gewindelänge | 20 mm |
Schaftdurchmesser | 10 mm |
Quadratischer Kopf | 8 mm |