Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer BSW 02847 DIN371N R40 HSS-E BSW 1/4

  • ERIKS:11974634
Image 1
Zur Liste hinzufügen

52,28 €/ Stückexkl. MwSt

61,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
BSW
Gewindegröße
1/4 in
Gewindesteigung Innengewinde
20 in
Farbcode
Gelb-ring
DIN-Norm
371
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
80 mm
Gewindelänge
13 mm
Schaftdurchmesser
7 mm
Quadratischer Kopf
5.5 mm