72,93 €/ Stückexkl. MwSt
85,33 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Gewindeform | G (BSP) |
Gewindegröße | 1/4 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 19 in |
Farbcode | Grün-ring |
DIN-Norm | 5156 |
Material | HSS-co |
Gesamtlänge | 100 mm |
Gewindelänge | 20 mm |
Schaftdurchmesser | 11 mm |
Quadratischer Kopf | 9 mm |