124,44 €/ Stückexkl. MwSt
145,59 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Gewindeform | G (BSP) |
Gewindegröße | 1/2 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 14 in |
Farbcode | Grün-ring |
DIN-Norm | 5156 |
Material | HSS-co |
Gesamtlänge | 125 mm |
Gewindelänge | 25 mm |
Schaftdurchmesser | 16 mm |
Quadratischer Kopf | 12 mm |