Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer BSP 02875 DIN5156VA HSS-E BSP G1/4

  • ERIKS:11974932
Image 1
Zur Liste hinzufügen

81,13 €/ Stückexkl. MwSt

94,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
1/4 in
Gewindesteigung Innengewinde
19 in
Farbcode
Blau-ring
DIN-Norm
5156
Material
HSS-co
Gesamtlänge
100 mm
Gewindelänge
20 mm
Schaftdurchmesser
11 mm
Quadratischer Kopf
9 mm