Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer BSP 02875 DIN5156VA HSS BSP G1

  • ERIKS:11974936
Image 1
Zur Liste hinzufügen

444,69 €/ Stückexkl. MwSt

520,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
1 in
Gewindesteigung Innengewinde
11 in
Farbcode
Blau-ring
DIN-Norm
5156
Material
HSS-co
Gesamtlänge
160 mm
Gewindelänge
30 mm
Schaftdurchmesser
25 mm
Quadratischer Kopf
20 mm