1.027,24 €/ Stückexkl. MwSt
1.201,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Gewindeform | G (BSP) |
Gewindegröße | 2 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 11 in |
Farbcode | Grün-ring |
DIN-Norm | 5156 |
Material | HSS-co |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |
Gesamtlänge | 220 mm |
Gewindelänge | 32 mm |
Schaftdurchmesser | 45 mm |
Quadratischer Kopf | 35 mm |