Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer BSP 00968 DIN5156VA R40 HSS-E BSP G3/8

  • ERIKS:11972962
Image 1
Zur Liste hinzufügen

100,89 €/ Stückexkl. MwSt

118,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
3/8 in
Gewindesteigung Innengewinde
19 in
Farbcode
Blau-ring
DIN-Norm
5156
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
100 mm
Gewindelänge
14 mm
Schaftdurchmesser
12 mm
Quadratischer Kopf
9 mm