Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer BSP 00968 DIN5156VA R40 HSS-E BSP G1/4

  • ERIKS:11972961
Image 1
Zur Liste hinzufügen

80,25 €/ Stückexkl. MwSt

93,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
1/4 in
Gewindesteigung Innengewinde
19 in
Farbcode
Blau-ring
DIN-Norm
5156
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
100 mm
Gewindelänge
14 mm
Schaftdurchmesser
11 mm
Quadratischer Kopf
9 mm