Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer BSP 00968 DIN5156VA R40 HSS-E BSP G1/2

  • ERIKS:11972963
Image 1
Zur Liste hinzufügen

132,55 €/ Stückexkl. MwSt

155,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
1/2 in
Gewindesteigung Innengewinde
14 in
Farbcode
Blau-ring
DIN-Norm
5156
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
125 mm
Gewindelänge
18 mm
Schaftdurchmesser
16 mm
Quadratischer Kopf
12 mm