Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer BSP 00964 DIN5156N R15 HSS-E BSP G1/8

  • ERIKS:11972924
Image 1
Zur Liste hinzufügen

55,91 €/ Stückexkl. MwSt

65,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
1/8 in
Gewindesteigung Innengewinde
28 in
Farbcode
Gelb-ring
DIN-Norm
5156
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
90 mm
Gewindelänge
11 mm
Schaftdurchmesser
7 mm
Quadratischer Kopf
5.5 mm