Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer BSP 00963 DIN5156N HSS-E BSP G3/8

  • ERIKS:11972911
Image 1
Zur Liste hinzufügen

81,13 €/ Stückexkl. MwSt

94,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
3/8 in
Gewindesteigung Innengewinde
19 in
DIN-Norm
5156
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
100 mm
Gewindelänge
14 mm
Schaftdurchmesser
12 mm
Quadratischer Kopf
9 mm