Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer BSP 00963 DIN5156N HSS-E BSP G3/4

  • ERIKS:11972914
Image 1
Zur Liste hinzufügen

172,14 €/ Stückexkl. MwSt

201,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
3/4 in
Gewindesteigung Innengewinde
14 in
DIN-Norm
5156
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
140 mm
Gewindelänge
20 mm
Schaftdurchmesser
20 mm
Quadratischer Kopf
16 mm