50,51 €/ Stückexkl. MwSt
59,10 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Gewindeform | G (BSP) |
Gewindegröße | 1/8 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 28 in |
DIN-Norm | 5156 |
Material | HSS-co |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |
Gesamtlänge | 90 mm |
Gewindelänge | 11 mm |
Schaftdurchmesser | 7 mm |
Quadratischer Kopf | 5.5 mm |