Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer BSP 00963 DIN5156N HSS BSP G 1 3/8

  • ERIKS:11972919
Image 1
Zur Liste hinzufügen

430,86 €/ Stückexkl. MwSt

504,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
1.3/8 in
Gewindesteigung Innengewinde
11 in
DIN-Norm
5156
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
180 mm
Gewindelänge
27 mm
Schaftdurchmesser
36 mm
Quadratischer Kopf
29 mm