Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer BSP 00962 DIN5156N HSS-E BSP G5/8

  • ERIKS:11972900
Image 1
Zur Liste hinzufügen

124,24 €/ Stückexkl. MwSt

145,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
5/8 in
Gewindesteigung Innengewinde
14 in
Farbcode
Gelb-ring
DIN-Norm
5156
Material
HSS-co
Gesamtlänge
125 mm
Gewindelänge
25 mm
Schaftdurchmesser
18 mm
Quadratischer Kopf
14.5 mm