Eriks
GUHRING

GUHRING M.Gewindeb.D40435B M6,0 UNI TiN

  • ERIKS:12594448
  • Hersteller:9010100060000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
6
Gewindesteigung Innengewinde
1 mm
Farbcode
Grün-ring
DIN-Norm
40435 B
Material
HSS-co
Gesamtlänge
90 mm
Gewindelänge
17 mm
Schaftdurchmesser
8 mm
Quadratischer Kopf
6.2 mm