Eriks
GUHRING

GUHRING M.Gewindeb.D40435B M4,0 UNI TiN

  • ERIKS:12594446
  • Hersteller:9010100040000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
4
Gewindesteigung Innengewinde
0.7 mm
Farbcode
Grün-ring
DIN-Norm
40435 B
Material
HSS-co
Gesamtlänge
70 mm
Gewindelänge
12 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Quadratischer Kopf
4.9 mm