85,63 €/ Stückexkl. MwSt
100,19 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Typ | Langlochfräser mit Vollradius |
Durchmesser | 6 mm |
Max. Arbeitslänge | 30 mm |
Schaftdurchmesser | 6 mm |
Gesamtlänge | 75 mm |
Schneide | 2 |
Aufnahmesystem | zylindrisch |
Schneidrichtung | Rechts |
Material | Volhartmetall |
Kühlkanäl | nein |
Toleranz | H10 |
Beschichtung | nein |