Eriks
GUHRING

GUHRING Langlochfräser mit vollradius XL 2-schneider 03014 N hart metal mb 5MM Z2

  • ERIKS:11980241
Image 1
Zur Liste hinzufügen

77,42 €/ Stückexkl. MwSt

90,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Langlochfräser mit Vollradius
Durchmesser
5 mm
Max. Arbeitslänge
30 mm
Schaftdurchmesser
5 mm
Gesamtlänge
75 mm
Schneide
2
Aufnahmesystem
zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
Material
Volhartmetall
Kühlkanäl
nein
Toleranz
H10
Beschichtung
nein