Eriks
GUHRING

GUHRING Langlochfräser mit vollradius XL 2-schneider 03014 N hart metal mb 10MM Z2

  • ERIKS:11980244
Image 1
Zur Liste hinzufügen

132,56 €/ Stückexkl. MwSt

155,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Langlochfräser mit Vollradius
Durchmesser
10 mm
Max. Arbeitslänge
40 mm
Schaftdurchmesser
10 mm
Gesamtlänge
100 mm
Schneide
2
Aufnahmesystem
zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
Material
Volhartmetall
Kühlkanäl
nein
Toleranz
H10
Beschichtung
nein