Eriks
GUHRING

GUHRING Langlochfräser mit vollradius 2-schneider FIRE 03679 DIN6527LN hart metal mb 1MM

  • ERIKS:11981265
Image 1
Zur Liste hinzufügen

53,18 €/ Stückexkl. MwSt

62,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Langlochfräser mit Vollradius
Durchmesser
1 mm
Max. Arbeitslänge
2 mm
Schaftdurchmesser
3 mm
Gesamtlänge
38 mm
Schneide
2
Aufnahmesystem
zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
Material
Volhartmetall
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
6527L
Toleranz
H10
Beschichtung
FIRE