Eriks
GUHRING

GUHRING Langlochfräser mit vollradius 2-schneider 03466 DIN327N M42 4MM

  • ERIKS:11983243
Image 1
Zur Liste hinzufügen

40,67 €/ Stückexkl. MwSt

47,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Langlochfräser mit Vollradius
Durchmesser
4 mm
Max. Arbeitslänge
7 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
51 mm
Schneide
2
Aufnahmesystem
Weldon
Schneidrichtung
Rechts
Material
M42
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
327
Toleranz
E8/h10
Beschichtung
nein