105,33 €/ Stückexkl. MwSt
123,24 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Typ | Langlochfräser mit Vollradius |
Durchmesser | 20 mm |
Max. Arbeitslänge | 22 mm |
Schaftdurchmesser | 20 mm |
Gesamtlänge | 88 mm |
Schneide | 2 |
Aufnahmesystem | Weldon |
Schneidrichtung | Rechts |
Material | M42 |
Kühlkanäl | nein |
DIN-Norm | 327 |
Toleranz | E8/h10 |
Beschichtung | nein |