Eriks
GUHRING

GUHRING Langlochfräser kurz DIN327 M42 FIRE Z3 5mm

  • ERIKS:12049346
  • Hersteller:21560500
Image 1
Langlochfräser (Bohrnutenfräser)

Ausführung: Typ N, 30°, ab Ø 3,0 mm mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9 sowie zum Umfangsfräsen.

Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Zur Liste hinzufügen

28,57 €/ Stückexkl. MwSt

33,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Keilnutfräser
Durchmesser
5 mm
Max. Arbeitslänge
8 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
52 mm
Schneide
3
Aufnahmesystem
Weldon
Schneidrichtung
Rechts
Material
M42
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
327
Toleranz
E8/h10
Beschichtung
FIRE
Kopfdurchmesser
5 mm