Ausführung: Typ N, 30°, ab Ø 3,0 mm mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9 sowie zum Umfangsfräsen.
Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.53,01 €/ Stückexkl. MwSt
62,02 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Typ | Keilnutfräser |
Max. Arbeitslänge | 16 mm |
Schaftdurchmesser | 12 mm |
Gesamtlänge | 73 mm |
DIN-Norm | 327 |
Kopfdurchmesser | 12 mm |