Eriks
GUHRING

GUHRING Langlochfräser kurz DIN327 M42 FIRE Z3 10mm

  • ERIKS:12049349
  • Hersteller:9036510100000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Langlochfräser (Bohrnutenfräser)

Ausführung: Typ N, 30°, ab Ø 3,0 mm mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9 sowie zum Umfangsfräsen.

Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Zur Liste hinzufügen

38,75 €/ Stückexkl. MwSt

45,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Keilnutfräser
Max. Arbeitslänge
13 mm
Schaftdurchmesser
10 mm
Gesamtlänge
63 mm
DIN-Norm
327
Kopfdurchmesser
10 mm