Eriks
GUHRING

GUHRING Langlochfräser DIN327 M42 FIRE Form D 3mm

  • ERIKS:12049237
  • Hersteller:21140300
Image 1
Langlochfräser (Bohrnutenfräser)

Ausführung: Mit Zentrumschnitt. Anwendung : Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9.

Zur Liste hinzufügen

26,82 €/ Stückexkl. MwSt

31,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Keilnutfräser
Durchmesser
3 mm
Max. Arbeitslänge
5 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
49 mm
Schneide
2
Aufnahmesystem
Weldon
Schneidrichtung
Rechts
Material
M42
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
327
Toleranz
E8/h10
Beschichtung
FIRE