Eriks
GUHRING

GUHRING Langlochfräser DIN327 M42 FIRE Form D 10mm

  • ERIKS:12049245
  • Hersteller:21141000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Langlochfräser (Bohrnutenfräser)

Ausführung: Mit Zentrumschnitt. Anwendung : Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9.

Zur Liste hinzufügen

39,25 €/ Stückexkl. MwSt

45,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Keilnutfräser
Max. Arbeitslänge
13 mm
Schaftdurchmesser
10 mm
Gesamtlänge
63 mm
DIN-Norm
327
Kopfdurchmesser
10 mm