Eriks
GUHRING

GUHRING Langlochfräser 2-schneider FIRE 03694 DIN844KN M42 5MM Z2 e8

  • ERIKS:11983623
Image 1
Zur Liste hinzufügen

37,91 €/ Stückexkl. MwSt

44,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Keilnutfräser
Durchmesser
5 mm
Max. Arbeitslänge
13 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
57 mm
Schneide
2
Aufnahmesystem
Weldon
Schneidrichtung
Rechts
Material
M42
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
844K
Toleranz
E8/h10
Beschichtung
FIRE