Eriks
GUHRING

GUHRING Langlochfräser 2-schneider FIRE 03676 DIN6528N hart metal mb 5MM

  • ERIKS:11984981
Image 1
Zur Liste hinzufügen

33,22 €/ Stückexkl. MwSt

38,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Keilnutfräser
Durchmesser
5 mm
Max. Arbeitslänge
10 mm
Schaftdurchmesser
5 mm
Gesamtlänge
50 mm
Schneide
2
Aufnahmesystem
zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
Material
Volhartmetall
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
6528
Toleranz
H10
Beschichtung
FIRE