Eriks
GUHRING

GUHRING Langlochfräser 2-schneider FIRE 03676 DIN6528N hart metal mb 16MM

  • ERIKS:11984997
Image 1
Zur Liste hinzufügen

199,94 €/ Stückexkl. MwSt

233,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Keilnutfräser
Durchmesser
16 mm
Max. Arbeitslänge
26 mm
Schaftdurchmesser
16 mm
Gesamtlänge
92 mm
Schneide
2
Aufnahmesystem
zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
Material
Volhartmetall
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
6528
Toleranz
H10
Beschichtung
FIRE