Eriks
GUHRING

GUHRING Langlochfräser 2-schneider FIRE 03676 DIN6528N hart metal mb 12MM

  • ERIKS:11984993
Image 1
Zur Liste hinzufügen

120,37 €/ Stückexkl. MwSt

140,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Keilnutfräser
Durchmesser
12 mm
Max. Arbeitslänge
22 mm
Schaftdurchmesser
12 mm
Gesamtlänge
83 mm
Schneide
2
Aufnahmesystem
zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
Material
Volhartmetall
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
6528
Toleranz
H10
Beschichtung
FIRE