Eriks
GUHRING

GUHRING Langlochfräser 2-schneider FIRE 03663 DIN327N M42 17MM Z2 h10

  • ERIKS:11983486
Image 1
Zur Liste hinzufügen

110,58 €/ Stückexkl. MwSt

129,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Keilnutfräser
Durchmesser
17 mm
Max. Arbeitslänge
19 mm
Schaftdurchmesser
16 mm
Gesamtlänge
79 mm
Schneide
2
Aufnahmesystem
Weldon
Schneidrichtung
Rechts
Material
M42
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
327
Toleranz
E8/h10
Beschichtung
FIRE