Eriks
GUHRING

GUHRING Langlochfräser 2-schneider FIRE 03635 DIN6527LN hart metal mb 9MM

  • ERIKS:11984932
Image 1
Zur Liste hinzufügen

100,96 €/ Stückexkl. MwSt

118,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Keilnutfräser
Durchmesser
9 mm
Max. Arbeitslänge
16 mm
Schaftdurchmesser
10 mm
Gesamtlänge
72 mm
Schneide
2
Aufnahmesystem
zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
Material
Volhartmetall
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
6527L
Toleranz
H10
Beschichtung
FIRE