Eriks
GUHRING

GUHRING Langlochfräser 2-schneider FIRE 03635 DIN6527LN hart metal mb 4MM

  • ERIKS:11984919
Image 1
Zur Liste hinzufügen

43,78 €/ Stückexkl. MwSt

51,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Keilnutfräser
Durchmesser
4 mm
Max. Arbeitslänge
8 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
57 mm
Schneide
2
Aufnahmesystem
zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
Material
Volhartmetall
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
6527L
Toleranz
H10
Beschichtung
FIRE