Eriks
GUHRING

GUHRING Langlochfräser 2-schneider 03453 DIN844LN M42 10MM

  • ERIKS:11983174
Image 1
Zur Liste hinzufügen

38,90 €/ Stückexkl. MwSt

45,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Keilnutfräser
Durchmesser
10 mm
Max. Arbeitslänge
45 mm
Schaftdurchmesser
10 mm
Gesamtlänge
95 mm
Schneide
2
Aufnahmesystem
Weldon
Schneidrichtung
Rechts
Material
M42
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
844L
Toleranz
H10
Beschichtung
nein