21,80 €/ Stückexkl. MwSt
25,51 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Typ | Keilnutfräser |
Durchmesser | 5 mm |
Max. Arbeitslänge | 13 mm |
Schaftdurchmesser | 6 mm |
Gesamtlänge | 57 mm |
Schneide | 2 |
Aufnahmesystem | Weldon |
Schneidrichtung | Rechts |
Material | M42 |
Kühlkanäl | nein |
DIN-Norm | 844K |
Toleranz | E8/h10 |
Beschichtung | nein |