Eriks
GUHRING

GUHRING Langlochfräser 2-schneider 03452 DIN844KN M42 13MM Z2 h10

  • ERIKS:11983163
Image 1
Zur Liste hinzufügen

65,56 €/ Stückexkl. MwSt

76,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Keilnutfräser
Durchmesser
13 mm
Max. Arbeitslänge
26 mm
Schaftdurchmesser
12 mm
Gesamtlänge
83 mm
Schneide
2
Aufnahmesystem
Weldon
Schneidrichtung
Rechts
Material
M42
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
844K
Toleranz
E8/h10
Beschichtung
nein